フラットファイル<NEOS>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18630929 品番 フ-NE10DG
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

通常のフラットファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
背見出しは上下非対象に二分割されたデザインで長文タイトルも書きやすくなっています。
表紙はタテヨコどちらでもラベルの貼れる両用デザインです。
最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。

サイズA4-S 種類フラットファイル オリーブグリーン 穴数2 タイプタテ型 収納枚数(枚)150 材質表紙:色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS 幅(mm)242 高さ(mm)307 エコマーク認定認定 背幅(mm)18 穴間隔(mm)80 収納寸法(mm)15 グリーン購入法適合 外寸法(高さH×幅W)(mm)307×242 エコマーク認定番号17 112 157
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
※クリヤーポケットのサイズによっては、表紙からはみだす場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18630956
2021-09-03
用途:
書類ファイル用

二つ穴書類のファイルに使っています。
幅広なので、書類がはみ出ることなくファイルできてうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする