ペンケース<シェルブロ>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18631008 品番 F-VBF190-1
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

とじればコンパクトだが、開けると底が広がるシェル型構造で中身が一目瞭然。
手になじみやすく持ちやすいフォルム。35本収容。
定規やふせんなどを収容できるメッシュポケット付き。

ブラック×オレンジ 材質(表紙・内装)ポリエステル 芯材ポリエチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×55 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※縫製品ですので、寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。

商品説明動画

ペンケース<シェルブロ>
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18631008
2019-05-29
用途:
机上の事務
金融・保険業

マチがあるため筆記具の収容能力は十分です。
メッシュのポケットが設けられているのも有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする