ノ-G816AT ルーズリーフ Biz コクヨ 18631193

ルーズリーフ Biz

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4 普通横罫(ドット入り) 注文コード18631193 品番ノ-G816AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品はサイズ・罫など13種類から選べます 他の種類を見る

キャンパスルーズリーフに、ビジネスシーンで使いやすい大人向けデザインが新登場!
ビジネスシーンで使いやすいデザインのルーズリーフです。
方眼罫のルーズリーフには、日付・タイトル欄を新たに設けました。

サイズA4 穴数30穴 罫幅(mm)7 行数35 枚数100 タイプ丸穴 寸法(縦×横)(mm)297×210 紙厚(g/m2)75・0.10mm程度 紙質上質紙 普通横罫(ドット入り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18631166
2022-08-16
用途:
好きなキャンパス
その他業種

ノートやルーズリーフなど紙はコクヨのキャンパスが書きやすい。高級なものは確かにもっと滑りが良いが、コスパを考えるとこれが一番。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする