※代表画像
HSバルブ
PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
20
15
20
25
40
50
65
80
100
150
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1-1/2
2
2-1/2
3
4
6
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18631500
品番
VP710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない
耐食性に優れた材質を使用
流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適
上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
材質
ダイヤフラム:EPDM
呼び径(B)
3/4
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
0~50
本体
U-PVC
接続方式
フランジ(10K)
ハンドル
PP
呼び径(A)
20
関連資料:
納入仕様書(0.08MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材