デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの 結束バンド/結束工具/固定具
デンカエレクトロンの ケーブルタイ/結束バンド
デンカエレクトロンの マーカータイ
マーキングタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100mm×100本)
注文コード
18631683
品番
DF-1-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です
材質
66ナイロン
長さ(mm)
100
結束径(Φmm)
2〜23
幅(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
‐40〜85
関連資料:
DF1カタログ.pdf(0.15MB)
RoHS指令対応証明書:
(0.2MB)