デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの スパイラル・コイル/チューブ
テフロン スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10m×1本)
注文コード
18631708
品番
PTFE-9T-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質
フッ素樹脂 PTFE
ピッチ(mm)
12
使用温度範囲(℃)
25〜260
内径(Φmm)
9
肉厚(mm)
0.8±0.2
外径(Φmm)
10.6±0.3