ウッドバレルプランター深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード18631857 品番PPW-02S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

根からしっかりイキイキ育つ! 樹脂製ベースを使用した、天然木プランター。 底面の底上げメッシュ構造が通気性と水はけをよくし、土壌環境を快適に保ちます。さらに、根からしっかり空気を取り込めるように、底面に凸凹をつけ、通気面積を拡大。常に水が接している底面を樹脂にすることで、木部の腐食や劣化を抑えます。草丈の高い植物の栽培に最適です。

材質天然木、ポリプロピレン 容量(L)約7(目安値) ナチュラル 幅(mm)290 質量(kg)1.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅29cm×奥行29cm×高さ25cm
注意
※個人宅への配送はできません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする