曜日別特売
VP560-N PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式 HSバルブ 18631911

※代表画像

PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
使用圧力(MPa)(常温)0.98
内容量1個注文コード18631911品番VP560-N
参考基準価格(税別)¥22,210販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

縦配管専用
完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える
ボディは樹脂製
外部からの腐食にも優れている

仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC呼び径(B)1-1/2使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM呼び径(A)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする