※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18632069 品番 HI-VP240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる
軽量コンパクト
高い止水性能が得られる

形状ユニオン 呼び径(B)1/2 使用圧力(MPa)(常温)0.98 外径(Φmm)45 使用温度(℃)常温 本体HI-PVC 接続方式TS 材質(シート)EPDM 呼び径(A)15
関連資料:納入仕様書(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする