曜日別特売
NMD202_グリーン ストレッチパンツ nomodo 18632103

 

NMD202_グリーン ストレッチパンツ nomodo 18632103
NMD202_グリーン ストレッチパンツ nomodo 18632103
NMD202_グリーン ストレッチパンツ nomodo 18632103
NMD202_グリーン ストレッチパンツ nomodo 18632103

ストレッチパンツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード18632103品番NMD202_グリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足を細く見せるスリムタイプ設計。
生地にスパンデックスを採用のストレッチ素材。ひざ部分を2重補強。
キルト模様ステッチで独特なデザイン感。蚊取り線香吊るし用ベルトループを採用(背面1か所)。

グリーンサイズLL有効ウエストサイズ(cm)70~90種別ストレッチパンツ材質綿97%、ポリウレタン3%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18632119
2023-04-27
用途: 草取り
農・林・水産業

脱着時お尻を通すのが大変です。着てしまえば良いのですが、トイレが大変です。

対象商品 : 18632103
2021-10-16
用途: 農作業
その他業種

立ったり、座ったり楽にでき、ひざの所が厚くなっているので、こんな商品を探していました。違う色も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする