曜日別特売
NMD202_エンジ ストレッチパンツ nomodo 18632119

 

NMD202_エンジ ストレッチパンツ nomodo 18632119
NMD202_エンジ ストレッチパンツ nomodo 18632119
NMD202_エンジ ストレッチパンツ nomodo 18632119
NMD202_エンジ ストレッチパンツ nomodo 18632119

ストレッチパンツ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1着注文コード18632119品番NMD202_エンジ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

足を細く見せるスリムタイプ設計。
生地にスパンデックスを採用のストレッチ素材。ひざ部分を2重補強。
キルト模様ステッチで独特なデザイン感。蚊取り線香吊るし用ベルトループを採用(背面1か所)。

エンジサイズM有効ウエストサイズ(cm)60~80種別ストレッチパンツ材質綿97%、ポリウレタン3%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18632119
2023-04-27
用途: 草取り
農・林・水産業

脱着時お尻を通すのが大変です。着てしまえば良いのですが、トイレが大変です。

対象商品 : 18632103
2021-10-16
用途: 農作業
その他業種

立ったり、座ったり楽にでき、ひざの所が厚くなっているので、こんな商品を探していました。違う色も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする