※代表画像
HSバルブ
HSバルブの 継手・パイプ
HSバルブの 継手
HSバルブの 塩ビ継手
PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18632148
品番
VP210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる
軽量コンパクト
高い止水性能が得られる
形状
ロングユニオン
呼び径(B)
1
使用圧力(MPa)
(常温)0.2
外径(Φmm)
61
使用温度(℃)
常温
本体
U-PVC
接続方式
袋ナット差込式
材質(シート)
NR
呼び径(A)
25
関連資料:
納入仕様書(0.03MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材