※代表画像

PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18632191 品番 VP210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる
軽量コンパクト
高い止水性能が得られる

形状ロングユニオン 呼び径(B)2-1/2 使用圧力(MPa)(常温)0.2 外径(Φmm)115 使用温度(℃)常温 本体U-PVC 接続方式袋ナット差込式 材質(シート)NR 呼び径(A)65
関連資料:納入仕様書(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする