※代表画像

HI-PVC メタル入りバルブソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18632236 品番 HI-MVS
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

メタル入り(インサート付)のバルブソケットです

材質インサート金具:C3604 呼び径(B)1-1/2 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0〜50 本体HI-PVC 接続方式TS 呼び径(A)40
関連資料:納入仕様書(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする