※代表画像
HSバルブ
HSバルブの 継手・パイプ
HSバルブの 継手
HSバルブの 塩ビ継手
HI-PVC メタル入りバルブソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18632245
品番
HI-MVS
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
メタル入り(インサート付)のバルブソケットです
材質
インサート金具:C3604
呼び径(B)
2
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
0〜50
本体
HI-PVC
接続方式
TS
呼び径(A)
50
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材