曜日別特売
BF902 PVC バタフライバルブ(レバー式) BF902 HSバルブ 18632358

※代表画像

PVC バタフライバルブ(レバー式) BF902

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
使用圧力(MPa)(常温)0.98
内容量1個注文コード18632358品番BF902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

コンパクト設計
完全密閉型

材質ステム:SUS呼び径(B)2-1/2使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ材質(シート)EPDMハンドルPP呼び径(A)65材質(弁体)PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする