NMD502_グレー/ピンク nomodoワークシューズ nomodo 18632408 NMD502_グレー/ピンク nomodoワークシューズ nomodo 18632408 NMD502_グレー/ピンク nomodoワークシューズ nomodo 18632408 NMD502_グレー/ピンク nomodoワークシューズ nomodo 18632408

nomodoワークシューズ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18632408 品番 NMD502_グレー/ピンク
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フィット感抜群の新感覚のワークシューズです。柔らかくて軽く、つま先が二重で丈夫なのであらゆるワークシーンで活躍します。

グレー/ピンク サイズ(cm)23〜24 材質胴部:天然ゴム・合成ゴム、靴底:天然ゴム・合成ゴム、裏地:綿・ポリエステル混紡 サイズS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
農作業
農・林・水産業

履き心地いいですね蒸れにくい軽いです木のはしごでわ滑りにくいです

対象商品:
18632408
2024-07-07
用途:
造園の作業時(雨天時に)
農・林・水産業

多少の雨天時だった場合、綿素材の靴を履いてると雨を吸い込んでしまうので、この靴が重宝します。ソウル部分とつま先部分が防水加工されていて、更に固くなっています。足首がマジックテープ式になっているので、脱ぎ履きがとても楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
18632417
2023-11-30
用途:
農作業にて
農・林・水産業

履きやすく しっかり固定も出来なおかつ履き心地も良い

1人が参考にしています
対象商品:
18632417
2023-11-02
用途:
農作業
農・林・水産業

もう何回もリピートしています。
農作業でも土が入らず助かります。

対象商品:
18632399
2023-03-13
用途:
農作業
農・林・水産業

専業農家ですが、妻が大変お気に入りで何度もリピートしています。毎日履いていて1シーズンはもつので、耐久性もまずまずだと思います。

対象商品:
18632417
2022-10-05
用途:
軽農作業
農・林・水産業

ワイフ、娘揃って実家で素人農作業。いろいろな野菜を耕作しています。モノタロウの品揃えの良さで、こういう素人でもピッタリの商品が入手できます。今回は足元に注目。ワークシューズを使ってみました。結果、"非常に具合がいい"、との評価です。靴底がゴムでしっかりして多少のものも踏み抜くこともなく、それでいて本体部はソフト、ゴテゴテ感がなく、女性にはピッタリのようです。使ってみて納得のワークシューズです。現場からの生の声、お薦めです。

対象商品:
18632408
2022-07-20
用途:
農作業
農・林・水産業

履きやすく、とても気に入っています!
今後も購入したいと思います♪

2020-11-06
用途:
農作業
藤田農園 様 (農・林・水産業)

足にぴったりで動き安くマジックテープなので着脱しやすいです。汚れてもシャワーで洗い流せて次に使うときも快適です。デザインもおしゃれだと思います。買って良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする