※代表画像

PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18632446 品番 VP220
参考基準価格(税別)¥21,160 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

腐食しないPVC製
液体・スクリーンの状態確認が簡単
塩ビ配管専用

サイズメッシュ:20 呼び径(B)1-1/4 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0〜50 本体透明U-PVC 接続方式TS 呼び径(A)32 OリングEPDM 材質(メッシュ)PE
関連資料:納入仕様書(0.04MB)
注意
※標準品は20メッシュとなります。メッシュサイズを変更したい場合は、別途「VP220専用 交換用メッシュ」をご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする