※代表画像
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの ストレーナー
HSバルブの Y形ストレーナー
VP220専用 交換用メッシュ(20メッシュ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18632507
品番
VP220-20MESH
参考基準価格(税別)
¥7,330
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
VP220専用 交換用メッシュ(20メッシュ)
サイズ
メッシュ:20
呼び径(B)
1-1/4
呼び径(A)
32
材質(メッシュ)
PE
商品豆知識
配管工事を支える補助部材