※代表画像
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの ストレーナー
HSバルブの Y形ストレーナー
VP220専用 交換用メッシュ(40メッシュ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18632577
品番
VP220-40MESH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
VP220専用 交換用メッシュ(40メッシュ)
サイズ
メッシュ:40
呼び径(B)
1-1/2
呼び径(A)
40
材質(メッシュ)
SUS316
商品豆知識
配管工事を支える補助部材