N700_モスグリーン ワークシューズプラス nomodo 18632593 N700_モスグリーン ワークシューズプラス nomodo 18632593 N700_モスグリーン ワークシューズプラス nomodo 18632593 N700_モスグリーン ワークシューズプラス nomodo 18632593 N700_モスグリーン ワークシューズプラス nomodo 18632593 N700_モスグリーン ワークシューズプラス nomodo 18632593

ワークシューズプラス

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18632593 品番 N700_モスグリーン
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フィット感抜群の新感覚のワークシューズです。
柔らかくて軽く、つま先が二重で丈夫なのであらゆるワークシーンで活躍します。

サイズ(cm)24.5〜25.5 モスグリーン 材質本体:合成ゴム・ナイロン・ポリエステル、靴底/補強:天然ゴム、合成ゴム サイズM 機能軽量

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18632584
2025-11-18
用途:
農作業
藤田農園 様 (農・林・水産業)

足首がぴったりしているので土が入らないので汚れません。外から水洗いしても中には染み込まないのでいつも綺麗に使えます。リピートしてます。

対象商品:
18632654
2026-01-08
用途:
農作業に使用
製造業

2度目の購入です。前面がマジックテープで締められるので履きやすく重宝している反面 多少砂埃が入ってくるのが残念です。インソールももう少しクッション性が有るとベストです。でも他のシューズに比べてコスパは良いと気に入ってます。

対象商品:
18632593
2025-09-30
用途:
畑作業
サービス業

たいへん動きやすい。個人的には、足首周りをもう少しきつい感じにすれば、靴の中に砂などが入りにくくなるかと思われます。

対象商品:
18632609
2025-08-14
用途:
ハウス内でのきゅうり管理作業
農・林・水産業

非常に履きやすく、もう2足目リピ買いです。
ある程度の水にも強いので

2025-08-10
用途:
農作業時に使用しています。
いなさとファーム 様 (農・林・水産業)

作業時の朝露や他生の水でも対応できるので重宝して履きやすいです。
また、長靴と違い意外と足蒸れしなくて良いです。

2025-10-15
用途:
農作業
農・林・水産業

軽く履き易く農作業に向いてますが底が薄いかな
中敷きが滑るためクッション性のある中敷きを敷く予定

2025-10-01
用途:
畑作業に使用いたします。
サービス業

上記のシューズを購入しましたが、サイズがMのため着用出来ません。もし返品の上交換が出来たら品物の交換をお願いしたいのですが何卒よろしくお願い致します。ご返信をお待ちいたします。

1人が参考にしています
2024-11-09
用途:
剪定及び農作業
農・林・水産業

とても履きやすい。かかと側からの土の入り込みが無い。少し伸縮性がありフィット感がある。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする