※代表画像
HSバルブ
HSバルブの 継手・パイプ
HSバルブの 継手
HSバルブの フランジ
PVC 10K TSフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18632656
品番
U-PVC-10K-TSF
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は449円となります。
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質
U-PVC
規格
10K
呼び径(B)
3/8
使用温度(℃)
0〜50
接続方式
TS
呼び径(A)
13
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材