※代表画像

PVC 5K TSフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18632805 品番 U-PVC-5K-TSF
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ

材質U-PVC 形状フランジ 規格5K 呼び径(B)3/4 使用温度(℃)0〜50 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 接続方式TS 呼び径(A)20 呼び圧力5K
関連資料:納入仕様書(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする