※代表画像

PVC 5K TSフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18632821 品番 U-PVC-5K-TSF
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ

材質U-PVC 形状フランジ 規格5K 呼び径(B)1 使用温度(℃)0〜50 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 接続方式TS 呼び径(A)25 呼び圧力5K
関連資料:納入仕様書(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする