※代表画像
HSバルブ
HSバルブの 継手・パイプ
HSバルブの 継手
HSバルブの フランジ
PVC 5K TSフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18632848
品番
U-PVC-5K-TSF
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質
U-PVC
形状
フランジ
規格
5K
呼び径(B)
2
使用温度(℃)
0〜50
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
接続方式
TS
呼び径(A)
50
呼び圧力
5K
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材