曜日別特売
195/55R16 87W ランフラット (*) サマータイヤ CINTURATO P1 PIRELLI(ピレリ) 18632943

195/55R16 87W ランフラット (*) サマータイヤ CINTURATO P1 PIRELLI(ピレリ) 18632943
195/55R16 87W ランフラット (*) サマータイヤ CINTURATO P1 PIRELLI(ピレリ) 18632943

サマータイヤ CINTURATO P1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード18632943品番195/55R16 87W ランフラット (*)
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シティーカーやコンパクトカー向けタイヤ。ドライ路面でもウェット路面でも快適なドライビングを提供。特に市街地走行時の転がり抵抗を削減。

タイヤサイズ195/55R16本数1本タイヤ幅(mm)195リム径(inch)16偏平率(%)55商品タイプタイヤロードインデックス87タイヤ外径(mm)621
注意
※ホイールは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする