PIRELLI(ピレリ)
サマータイヤ CINTURATO P1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
18632959
品番
215/55R16 93W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
シティーカーやコンパクトカー向けタイヤ。ドライ路面でもウェット路面でも快適なドライビングを提供。特に市街地走行時の転がり抵抗を削減。
タイヤサイズ
215/55R16
本数
1本
タイヤ幅(mm)
215
リム径(inch)
16
偏平率(%)
55
商品タイプ
タイヤ
ロードインデックス
93
タイヤ外径(mm)
643
注意
※ホイールは付属しておりません