※代表画像
HSバルブ
HSバルブの 継手・パイプ
HSバルブの 継手
HSバルブの フランジ
HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18632970
品番
HT-PVC-10K-TSF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質
HT-PVC
形状
フランジ
規格
10K
呼び径(B)
4
使用温度(℃)
0〜90
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
接続方式
TS
呼び径(A)
100
呼び圧力
10K
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材