※代表画像

HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18632979 品番 HT-PVC-10K-TSF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ

材質HT-PVC 形状フランジ 規格10K 呼び径(B)5 使用温度(℃)0〜90 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 接続方式TS 呼び径(A)125 呼び圧力10K
関連資料:納入仕様書(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする