※代表画像
HSバルブ
HSバルブの 継手・パイプ
HSバルブの 継手
HSバルブの フランジ
HI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18633058
品番
HI-PVC-10K-TSF
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質
HI-PVC
規格
10K
呼び径(B)
3/4
使用温度(℃)
0〜50
接続方式
TS
呼び径(A)
20
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材