※代表画像

PVC 10K 溶接フランジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18633180 品番 U-PVC-10K-FW
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
表裏面共加工のため寸法精度が出ております

材質U-PVC 規格10K 呼び径(B)1 使用温度(℃)0〜50 呼び径(A)25
関連資料:納入仕様書(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする