※代表画像
HSバルブ
HSバルブの 継手・パイプ
HSバルブの 継手
HSバルブの フランジ
PVC 10K 溶接フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18633225
品番
U-PVC-10K-FW
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質
U-PVC
規格
10K
呼び径(B)
3
使用温度(℃)
0〜50
呼び径(A)
80
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材