※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304製プレスフランジ 溶接フランジ PFF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18633548 品番 SUS304-PFF
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

プレス加工のため軽量、簡易施工
腐食に強いステンレス製
従来品と比較し、重量が1/3
水抜き穴有り
欧州スタンダードの強度設計
国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)

材質SUS304 形状溶接フランジ 規格10K 呼び径(B)2 呼び径(A)50
注意
※パッキンは汎用10K用をご使用ください(HS EPDMパッキンもご使用いただけます)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする