※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304製プレスフランジ ルーズフランジ PLF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18633661 品番 SUS304-PLF
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プレス加工のため軽量、簡易施工
腐食に強いステンレス製
従来品と比較し、重量が1/3
水抜き穴有り
欧州スタンダードの強度設計
国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)

材質SUS304 形状ルーズフランジ 規格10K 呼び径(B)4 呼び径(A)100
注意
※パッキンは汎用10K用をご使用ください(HS EPDMパッキンもご使用いただけます)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする