SBRM SCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青) HSバルブ 18634117

※代表画像

SCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
材質(ボール)SUS316
内容量1個注文コード18634117品番SBRM
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ステンレス製ボールバルブ

材質(本体)SCS14A呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)材質(ボール)SUS316呼び径(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする