※代表画像
HSバルブ
SCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(B)
1-1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
40
8
10
15
20
25
32
40
50
材質(ボール)
SCS14A
SUS316
SCS14A
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18634160
品番
SBRM
参考基準価格(税別)
¥15,880
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)
SCS14A
呼び径(B)
1-1/2
使用圧力(MPa)
(40℃)4.12
使用温度(℃)
0~95
接続方式
ねじ
材質(シート)
PTFE
ハンドル
SUS304(軟質PVC 青)
材質(ボール)
SCS14A
呼び径(A)
40
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材