※代表画像

SW 鉛レス銅合金ソケット SW HSバルブ 18634555 SW 鉛レス銅合金ソケット SW HSバルブ 18634555 SW 鉛レス銅合金ソケット SW HSバルブ 18634555

鉛レス銅合金ソケット SW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18634555 品番SW
参考基準価格(税別)¥12,420 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

鉛レス タンク取り出し用の継手です

呼び径(B)1-1/2 使用圧力(MPa)0.98 本体鉛レス超合金 鋳造 接続方式Gねじ 呼び径(A)40 材質(パッキン)NBR(2枚)
関連資料:納入仕様書(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする