FEX-1 ステン消火器フックB形 シロクマ 18634963 FEX-1 ステン消火器フックB形 シロクマ 18634963 FEX-1 ステン消火器フックB形 シロクマ 18634963 FEX-1 ステン消火器フックB形 シロクマ 18634963

ステン消火器フックB形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18634963 品番 FEX-1
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレス製で高級感があり丈夫です。

種類フック型 用途消火器壁掛け用のフックです 付属品取付用ビス4本 材質ステンレス+エストラマー タイプB形 全幅(mm)66 全高(mm)125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18634963
2016-10-24
用途:
トラックに消火器を取り付ける為
運輸・通信業

車取付には余り向いていないようでしたが何とか取り付けることが出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする