シロクマ
シロクマの 消火器・消火用品
シロクマの 消火器スタンド
ステン消火器フックB形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18634972
品番
FEX-1
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ステンレス製で高級感があり丈夫です。
種類
フック型
用途
消火器壁掛け用のフックです
付属品
取付用ビス4本
材質
ステンレス+エストラマー
タイプ
B形
全幅(mm)
66
全高(mm)
95