スターリング
スターリングの ラジオ・ライト
LEDポータブルラジオ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18635383
品番
5599
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクト&スタイリッシュフォルムのLEDライト付AM/FM2バンドラジオ
使用電源
単4電池3本(別売)
材質
ABS樹脂
色
シルバー
本体寸法(mm)
58×58×140
本体質量(g)
105
機能
FM/AMラジオ、サイレン機能
灯数
1(LEDライト)