Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 雨どい金具
大型雨といエアロアイアン 折版120T型 スレート用 吊金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
18635901
品番
KK3333S
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
仕様
スライド式
材質
ステンレス
適合サイズ
折版120T型
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
【鋼材】1.5×28×150(足部t2.5)