Q5KYSK051P37 自転車用サドルバッグ(ダークブラウン) YAMAHA(ヤマハ) 18636680

Q5KYSK051P37 自転車用サドルバッグ(ダークブラウン) YAMAHA(ヤマハ) 18636680
Q5KYSK051P37 自転車用サドルバッグ(ダークブラウン) YAMAHA(ヤマハ) 18636680

自転車用サドルバッグ(ダークブラウン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18636680品番Q5KYSK051P37
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

サドルの下に取付けるタイプのサドルバッグ。
面ファスナーで簡単取付け。
落ち着いた質感の合皮レザーを使用したスタイリッシュなデザイン。
ワイヤー錠の収納等に便利です。
ダークブラウンはおしゃれなシティモデルにマッチします。

適合PAS Brace/PAS VIENTA/PAS VIENTA5/PAS CITY-C/PAS CITY-V/PAS YPJ-R/PAS YPJ-C/WABASH RT/CROSSCORE RC幅(mm)最大:120、最小:75全長(mm)190高さ(mm)100質量(g)130容量(L)1
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※パーツに関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。事前に公式HP等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする