ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18636698 品番M10kg
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ヒトデ抽出液配合した、パラパラまける顆粒肥料です。ゆっくりと土壌を改良しながら植物を育て、根がしっかりはるような土壌環境を整えますます。野菜・果物・米・茶などの味がみずみずしくおいしくなり、葉や花や実の色つやと形がよくなり、樹勢も向上します。

用途有機JAS規格別表1適合資材に有機質肥料です。 成分りん酸全量0.5%未満、加里全量1.2%未満、窒素全量0.5%未満、炭素窒素比20 容量(kg)10 対象野菜・花・果樹・花木 原材料ヒトデ・ゼオライト グリーン購入法適合 肥料の種類堆肥(ヒトデ抽出液配合 顆粒肥料 オガッターZ) 粒子サイズM
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする