100(6.35) エクステンションバー モノタロウ 18636957

100(6.35) エクステンションバー モノタロウ 18636957 100(6.35) エクステンションバー モノタロウ 18636957

エクステンションバー

(360件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 差込角(mm)6.35 寸法L(mm)100 注文コード18636957 品番100(6.35)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は差込角・寸法Lなど30種類から選べます 他の種類を見る

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。

差込角(mm)6.35 寸法L(mm)100 表面処理クロームメッキ 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)60 寸法D(mm)11.9 用途自動車、バイク整備等に
注意
※本来の使用目的以外には使用しないでください。
※ハンマーとして叩いて衝撃を加えないでください。
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※非絶縁工具のため感電にはご注意ください。
※ソケットのサイズに合ったものをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 360
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85440164
2026-01-07
用途:
F5Aエンジンのプラグ取外しに使用
農・林・水産業

手持ちのレンチ&エクステンションでは、レンチ&プラグが取り出せず(ゆるみしろが、キツキツ)・・
無事に外す事が出来ました。

2026-01-06
用途:
トルクレンチへの接続
製造業

12.7のトルクレンチに接続して使用。長さもいろいろあって、使用環境に合わせて選べるのが良い。つくりもしっかりしている。

2025-12-27
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

狭くて奥まったボルトにアクセスする為に購入、1/4サイズの短い物を探していたので助かりました。55mmで価格も安く品質も問題ないです。

2026-01-09
用途:
自動車等のメンテナンス

しっかりとした作りで接続部のガタも無く安心して使えます。

2025-11-27
用途:
差し込み角12.7
その他業種

当方は差し込み角9.5を多用するので12.7のエクステンションは持っていなかったが、価格の安いので購入。作りもしっかりしていて、必要十分。あと20年はつかえそうである。

2025-10-01
用途:
差し込み口12.7のエクステンション
その他業種

当方は、差し込み口9.5を通常使用しているが、ほとんど使わない12.7のエクステンションが必要になり、モノタロウブランドを購入した。十分な強度がありサイズも色々で、価格も安いのでとても満足している。

2026-01-04
用途:
自動車整備
株式会社津島自動車 様

使いやすく、長さ全種揃えました。安くて大変助かってます。

対象商品:
69215265
2025-12-27
用途:
車、バイク弄りに
相沢工房 様 (製造業)

丁度良い長さで痒い所に手が届く…って感じです。
値段も安いし買って良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする