曜日別特売
38094 うちわ 白(竹製) アーテック[学校教材・教育玩具] 18637176

 

38094 うちわ 白(竹製) アーテック[学校教材・教育玩具] 18637176
38094 うちわ 白(竹製) アーテック[学校教材・教育玩具] 18637176
38094 うちわ 白(竹製) アーテック[学校教材・教育玩具] 18637176

うちわ 白(竹製)

(7件のレビュー)
内容量1個注文コード18637176品番38094
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

白貼りの竹製のうちわ
絵や文字を描けばオリジナルのうちわに 竹製うちわに絵を描こう
材質:紙,柄:竹 (紙貼り済)。サイズ:242×368mm、柄:約150mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質柄:竹寸法(mm)242×368
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18637176
2023-07-09
用途: 生徒さんの作品作り
その他業種

大人も子供のレッスンでも、夏のアイテムとして人気があります。竹の風合いが素敵で高見えする団扇で、大変おすすめ!絵の具のノリも悪くないです。

対象商品 : 18637176
2023-05-16
用途: 児童絵画の教材用
アトリエOPS教育・研究機関

安価で竹製で味わい深いので、
良いと思います。
この数年間毎度買っています。
ただ、(この価格では仕方ありませんが)時々、竹部分にささくれがありますので、
やや満足の評価とさせていただきました。

対象商品 : 18637176
2023-07-30
用途: 子ども達の夏の制作
特定非営利活動法人相武館スポーツクラブ医療・福祉・介護関連業

竹製のおかげで見栄えが良く、保護者の方にも好評でした

2023-07-27
用途: 熱中症予防
その他業種

9本購入し、他者に使ってもらう予定でした。しかし、他の方のレビューにも有りますが、梱包の箱を開いたくらいから異臭が漏れ出しました。個人の感想ではありますが、私も妻も顔をしかめるほどです。私も、脱臭スプレーをしてみたり、天日に何日か干したりしてみましたが、脱臭はされず、相当不快な気持ちになりました。もちろん人に使わせることなく、別の商品を買い直すことになりました。
ちゃんとこの嫌なニオイをレビューしてくれてる人がいたのに、購入前に気がつかず、大変後悔しています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。仕入れ先に伝え、改善に努めて参ります。

2023-07-20
用途: 涼しさを求めて。
その他業種

団体旅行用に9本購入。竹の素材感も自然で見た目はお値段以上に感じそうと思いきや、紙の臭いなのか、のりの臭いなのか…開封時からこもったカビのような、イヤな臭いがウチワから漂い、使い物になりませんでした。消臭スプレーをかけて乾かしても取れませんでした。

対象商品 : 18637176
2021-06-11
用途: 飾り付け
卸売・小売業

思ってたより本格的で雰囲気があるのに安価でよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 18637176
2022-07-06
用途: うちわで使用
カリグラフィー京都教育・研究機関

持ち手の竹部分が非常に臭く、異臭/動物臭を放します。かなりの時間、風通ししましたが、匂いは取れませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする