曜日別特売
245/45ZR18 100Y サマータイヤ PZERO ROSSO ディレツオナーレ PIRELLI(ピレリ) 18637956

245/45ZR18 100Y サマータイヤ PZERO ROSSO ディレツオナーレ PIRELLI(ピレリ) 18637956
245/45ZR18 100Y サマータイヤ PZERO ROSSO ディレツオナーレ PIRELLI(ピレリ) 18637956

サマータイヤ PZERO ROSSO ディレツオナーレ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード18637956品番245/45ZR18 100Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

P Zero Rosso は、あらゆる電子的トラクションや安定性コントロールシステムにマッチするよう設計されており、中から大の排気量を持つスポーツカーにとって理想的な選択肢になっています。
濡れた路面と乾いた路面の両方においてステアリングに極上の正確さが発揮されることにより、パフォーマンスと快適さの間に絶妙のバランスが生まれています。

タイヤ幅(mm)245偏平率(%)45リム径(inch)18タイヤ外径(mm)678本数1本タイヤサイズ245/45ZR18ロードインデックス100商品タイプタイヤ
注意
※ホイールは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする