メイン

レシプロソー用ブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5枚) 注文コード 18638615 品番 KB-250S
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
用途レシプロソー・セーバーソーによる軟鉄、ステンレス、パイプ、鉄板、非金属、合成樹脂の切断の際に 材質スプリングスチール、コバルトハイツ ゴールド 入数(枚)5 山数山数10/14 切断有効長さ(mm)170 切断可能肉厚(mm)3〜8 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×19×1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする