本体画像

資材ツール 防犯フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA2(420×594mm) 注文コード18638886 品番0.35mm
参考基準価格(税別)¥3,375 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

貼ることでガラスを割る時間が長くなり防犯効果があがります。台風などの窓ガラス割れによる飛散防止に。

用途防犯対策や災害対策に サイズA2(420×594mm) 枚数2枚入 対応透明板ガラス フィルム厚さ(μm)0.35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする