曜日別特売
265/45R21 104W  (J)(LR) SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO ALL SEASON PIRELLI(ピレリ) 18638936

SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO ALL SEASON

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本タイヤサイズ265/45R21注文コード18638936品番265/45R21 104W (J)(LR)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥88,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

魅力的なトレッドパターン、ハイレベルのグリップ力、そして正確なステアリングレスポンスがあるため、オンロードで高性能とスポーティさを求め、そしてオフロードの条件では安全なドライビングを求めるドライバーにとって、理想的なタイヤになっています。

タイヤサイズ265/45R21本数1本タイヤ幅(mm)265リム径(inch)21偏平率(%)45適合ボディタイプSUV商品タイプタイヤロードインデックス104タイヤ外径(mm)772
注意
※ホイールは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする