画像準備中

Zライト/デスクライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18639026 品番Z-T70 W
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白熱60W相当
中心直下照度:1780Lx
光源部:連続調光(2700K電球色)Ra94
Wクリック100%
ラストメモリー
ソフトスタート
電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m

質量(kg)1.5 取付方式クランプ 消費電力(W)10 電源ACアダプター アーム長さ(mm)570+645 光源LED 10.0W【従来】白熱60W相当 色温度(K)2700 点灯方式ソフトスタート機能(100〜15%無段階調光) エネルギー消費効率(Lm/W)62.2 セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 光色電球色 調光方式ソフトスタート調光 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)622

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする